Références
Led Lenser :503111
Rubix :W960-5487513
Fabricant :503111
EAN :4058205037372

Détails articles : P7R LAMPE TORCHE RECHARG 2000 LM FOCUS IP68 SELECTEUR DE MODE
La P7R est la lampe torche polyvalente idéale. Elle offre une qualité de lumière et un rendement brillant, ainsi qu'une fonction de mise au point permettant d'ajuster sans effort la lumière à chaque cas d'utilisation. La bague de sélection de mode permet de basculer facilement entre les différents modes d'éclairage, le verrou de transport et le port de charge USB-C. Enfin, tous les composants en aluminium sont fabriqués à partir de 75 % de matériaux recyclés.
Informations techniques
Attributs
| Luminance | 2000 lm |
|---|---|
| Alimentation | 3,7 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,00 € HT
/ unité
142,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h