Lampe de poche Facom 779.CRTPB, Luminance: 600 lm | Tension: 230 V V

Torche LED rechargeable compacte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :779.CRTPB
Rubix :0139-5333385
EAN :3662424047473
TORCHE RECHARGEABLE COMPACTE 779.CRTPB (PROMO 1)

Résumé technique

Documents

Détails articles : TORCHE RECHARGEABLE COMPACTE 779.CRTPB (PROMO 1)


Compacte et rechargeable, la Lampe torche 779.CRTPB assure un éclairage LED jusqu’à 185 m. Elle combine intensité modulable et autonomie étendue pour les opérations de maintenance et d’inspection.

Caractéristiques :
La lampe torche 779.CRTPB délivre un flux lumineux réglable de 125 à 600 lumens selon le faisceau choisi, ce qui permet d’adapter l’éclairage aux contraintes du poste de travail. En ouverture maximale, l’intensité atteint 57 000 lux à 0,5 m et éclaire jusqu’à 185 m, assurant ainsi un contrôle visuel précis à courte comme à longue distance. L’alimentation repose sur une batterie Li-Ion qui se recharge en 6 heures via USB ou sur secteur 230 V, ce qui facilite la remise en service entre deux interventions. Par ailleurs, la lampe bénéficie d’une protection IP65 contre les poussières et les projections d’eau, permettant une utilisation en atelier comme en extérieur. L’ensemble comprend un chargeur 230 V, un câble USB d’alimentation, une dragonne et un étui de protection.

Spécifications :
• Distance maximale d’éclairage : 185 m.
• Flux lumineux : 125 à 600 lm.
• Intensité lumineuse : 57 000 lux à 0,5 m.
• Autonomie maximale : 18 h 30.
• Indice de protection : IP65.
• Batterie : Li-Ion rechargeable.
• Temps de recharge complet : 360 min.
• Alimentation : rechargeable, entrée 230 V.
• Poids net : 0,198 kg.
• Accrochable : non.
• Magnétique : non.

Normes :
La Lampe torche 779.CRTPB est conforme aux directives européennes suivantes :
• 2011/65/EU (RoHS) : limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
• 2012/19/EU (WEEE) : gestion et recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques.
• 2014/30/EU (EMC) : compatibilité électromagnétique des équipements électriques.
• 2014/35/EU (LVD) : sécurité des matériels électriques fonctionnant dans certaines limites de tension.

Points forts

• Éclairage modulable adapté aux travaux de précision et aux inspections à distance.
• Portée jusqu’à 185 m pour les contrôles en zones étendues.
• Autonomie maximale de 18 h 30 limitant les interruptions.
• Protection IP65 permettant une utilisation en milieux poussiéreux ou exposés aux projections d’eau.
• Recharge sur secteur ou USB
• Format compact et poids de 0,198 kg favorisant le transport.

Applications

La lampe torche 779.CRTPB s’utilise lors d’opérations de maintenance industrielle, d’inspections techniques, de diagnostics sur équipements mécaniques ou électriques et d’interventions en atelier. Elle convient également aux travaux en extérieur, notamment sur chantiers ou zones logistiques, grâce à sa protection IP65. Son faisceau réglable permet d’éclairer un poste de travail rapproché ou de contrôler une installation à distance dans des environnements peu lumineux.

Informations techniques


Attributs
Luminance600 lm
Portée57000 lux at 0.5m in maximum aperture
Tension230 v V
130,33 HT
/ unité
156,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h