Lampe de poche Peli 024600-0001-241E, Flux lumineux: 73 lm | Tension: 4,8 V
Torche STEALTHLITE rechargeable RECOIL LED 2460 Zone 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Peli :024600-0001-241E
Rubix :8215-5170981

Documents
Détails articles : TORCHE PELI 2460Z1 RECHARGEABLE ATEX ZONE 1
Intensité lumineuse : 73 lm. Autonomie : 32 h. Bloc-batterie NiMH. Rechargeable.
Points forts
Batterie longue durée. Conforme norme ATEX® Zone 1.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 73 lm |
|---|---|
| Portée | 225 / 157 / 44 m |
| Tension | 4,8 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,80 € HT
/ unité
461,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
