Lampe de poche Led Lenser 503109, Luminance: 750 lm

P5R Torche LED rechargeable (750)

Voir les informations techniques

Références

Led Lenser :503109
Rubix :W960-5487514
Fabricant :503109
EAN :4058205037310
P5R LAMPE TORCHE COMPACTE 750 LM RECHARG FOCUS IP68

Résumé technique

Luminance750 lm

Détails articles : P5R LAMPE TORCHE COMPACTE 750 LM RECHARG FOCUS IP68


Puissance dans votre poche
Que vous vous promeniez dans le parc la nuit ou que vous réalisiez des travaux autour de la maison ou du jardin, la P5R compacte mais puissante fournit un éclairage fiable quand vous en avez le plus besoin. La mise au point réglable vous permet de passer facilement d'un éclairage large Flood à un éclairage longue portée Spot.
Elle fonctionne soit avec une batterie rechargeable, soit avec une pile jetable, avec une commande simple à un bouton pour un accès rapide. Fabriquée à partir de 75% d'aluminium recyclé, la P5R allie durabilité et moindre impact sur la planète — et elle est couverte par une garantie de 7 ans avec enregistrement.
Fiable, polyvalente et toujours prête à briller.

Points forts

- Torche rechargeable compacte avec fonction de focalisation (Advanced Focus System)
- Double source d'alimentation : Fonctionne avec des batteries rechargeables ou jetables, se recharge via USB-C (câble de charge non inclus)
- Commande intuitive avec un seul bouton
- Durable : Utilise 75 % d'aluminium recyclé9 et est couverte par une garantie de 7 ans (avec enregistrement)
- Résistante aux éléments : Forte résistance à l'eau et à la poussière (IP68)

Applications

Appréciée des techniciens et ingénieurs ayant besoin d'une torche compacte et performante pour les visites de chantier et les espaces confinés
Adaptée au personnel des services publics et des télécommunications nécessitant une lampe durable et étanche avec contrôle de faisceau réglable
Idéale pour le personnel de maintenance d'astreinte qui a besoin d'une lampe de secours rechargeable fiable, facile à utiliser d'une seule main

Informations techniques


Attributs
Luminance750 lm
75,00 HT
/ unité
90,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h