Lampe de poche Roebuck 887708, Luminance: 1200 lm

Lampe torche multi led hybride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :887708
Rubix :R600-5445092
EAN :3660338410925
LAMPE TORCHE MULTI LED HYBRIDE 1200 LM 320 M MAX IP68 LI-ION

Résumé technique

Luminance1200 lm

Documents

Détails articles : LAMPE TORCHE MULTI LED HYBRIDE 1200 LM 320 M MAX IP68 LI-ION


Lampe torche Multi Led hybride
Faisceau lumière blanche / Lumière rouge / Lumière verte
Position faisceau rouge/vert alternatif clignotant
Intensité lumineuse du faisceau: jusqu’à 1400 lumens (lumière blanche)
Portée max du faisceau : 320 m (Max)
Alimentation : 3,7V 2600 mAh Li-ion
Autonomie lumière principale : jusqu’à 110h
Temps de charge : 3h
Fournie avec clip de serrage et diffuseur bâton lumière rouge/verte

Informations techniques


Attributs
Luminance1200 lm
Promotion
Au lieu de 90,45
89,00 HT
/ unité
106,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h