Lampe baladeuse Brennenstuhl 1175420010, Luminance: 200 lm
Lampe de poche LED HL DB 43 MH / Lampe torche alimentée par piles
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1175420010
Rubix :4909-5361098
EAN :4007123641628

Détails articles : LAMPE PORTABLE 4+3 SMD LED
Lampe de poche LED HL DB 43 MH / Lampe torche alimentée par piles (autonomie allant jusqu'à 24h max., aimant intégré, crochet et support orientable à 360°)
La lampe torche HL DB43 MH est dotée de LED SMD avec une excellente puissance lumineuse. Cette lampe de poche dispose de 4 LED SMD en façade (200lm) et de 3 LED CREE (20lm) en frontal. La torche est équipée d’un crochet orientable et repliable pour une utilisation optimale. Le support en plastique est aimanté et orientable dans la position souhaitée. Cette lampe torche est idéale pour les bricoleurs, ateliers ou garages. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :
- Flux lumineux total : 200lm en façade + 20lm en frontal
- Température de couleur : 6500K
- Autonomie max. : 24h
- Format compact, maniable et polyvalent
- Support en plastique avec aimant intégré, orientable à 360°
- Crochet pivotant à 360° et repliable
- Fournie avec 3 piles standard Micro/AAA/LR03
Points forts
- Lampe de poche LED puissante au format de poche très pratique, maniable, avec socle aimanté repliable et crochet pivotant pour une accroche facile
- Lampe de poche équipée de 3 LED CREE très puissantes fournissent un éclairage complémentaire en frontal
- Torche LED avec socle en plastique, aimant intégré, orientable à 360° et repliable
- Lampe torche idéale pour un usage ponctuel nécessistant un éclairage de grande surface, sans oublier les nombreuses possibilités d'accroche proposées
- Lampe de poche polyvalente par les multiples options et divers accessoires intégrés - format compact pour une bonne prise en main
Informations techniques
Attributs
| Luminance | 200 lm |
|---|---|
| Tension | 1,5 V |
| Longueur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,24 € HT
/ unité
31,49 € TTC
Dont DEEE : 0,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h