Lampe baladeuse Roebuck 887716, Flux lumineux: 200 lm | Tension: 3.7 V
Lampe d'inspection led rechargeable ultra fine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :887716
Rubix :R600-5445088
EAN :3660338410963





Documents
Détails articles : LAMPE D INSPECTION LED RECH. U/F 200 LM (+80) IP54 LI-ION
Lampe d’Inspection LED rechargeable Li-Ion ultra fine.
Permet d’éclairer les endroits les plus exigus.
Base aimantée qui permet de fixer la lampe facilement.
Permet d’éclairer les endroits les plus exigus.
Base aimantée qui permet de fixer la lampe facilement.
Type LED SMD + COB
Intensité lumineuse torche 80 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 1 (Avant) 100/200 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 2 (Arrière) 180 lumens
Alimentation 3,7V 700 mAh Li-ion
Autonomie Torche : 3h
Lumière principale 1 (Avant) : 3,5h/2h
Lumière principale 2 (Arrière) : 1,5h
Temps de charge 2,5h
Intensité lumineuse torche 80 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 1 (Avant) 100/200 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 2 (Arrière) 180 lumens
Alimentation 3,7V 700 mAh Li-ion
Autonomie Torche : 3h
Lumière principale 1 (Avant) : 3,5h/2h
Lumière principale 2 (Arrière) : 1,5h
Temps de charge 2,5h
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 200 lm |
|---|---|
| Tension | 3,7 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 55,71 €
55,00 € HT
/ unité
66,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h