Lampe baladeuse Roebuck 887714, Flux lumineux: 500 lm
Lampe d'inspection led flexible li-ion rechargeable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :887714
Rubix :R600-5445089
EAN :3660338410956
Documents
Détails articles : LAMPE D INSPECTION LED FLEX. R. 500 LM (+120) IP54 LI-ION
Lampe d’Inspection LED flexible rechargeable Li-Ion.
Socle aimanté avec crochet.
Réglage de l’intensité lumineuse via la molette.
Possibilité de se mettre en mode « torche » au sommet de la lampe.
Socle aimanté avec crochet.
Réglage de l’intensité lumineuse via la molette.
Possibilité de se mettre en mode « torche » au sommet de la lampe.
Type LED 1x SMD + 1x COB
Intensité lumineuse torche 120 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 50/500 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Alimentation Batterie 3,7V 2600 mAh Li-ion
Autonomie Torche : 9,5h / lumière principale : 16h/2h
Temps de charge 4h
Intensité lumineuse torche 120 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 50/500 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Alimentation Batterie 3,7V 2600 mAh Li-ion
Autonomie Torche : 9,5h / lumière principale : 16h/2h
Temps de charge 4h
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 500 lm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,04 € HT
/ unité
84,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h