Lampe baladeuse Facom 779.SILR2PB, Luminance: 400 lm
Lampe d'inspection 779.SILR2PB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :779.SILR2PB
Rubix :0139-5346516
EAN :3662424148576

Documents
Détails articles : LAMPE BALADEUSE SLIM SANS FIL
La lampe d’inspection sans fil FACOM 779.SILR2 "slim" est conçue pour offrir un éclairage puissant et pratique dans les espaces difficiles d’accès. Avec son format compact et sa conception ergonomique, elle permet aux professionnels de travailler efficacement même dans des environnements confinés.
Caractéristiques :
La lampe slim 779.SILR2 dispose d’un design ergonomique avec des surfaces inclinées à 45°, permettant de la caler facilement pendant l’utilisation. Sa conception mince est idéale pour atteindre des zones restreintes. Elle offre trois niveaux de luminosité adaptés à différents besoins : 400 lumens pendant 8 heures, 200 lumens pendant 17 heures et 40 lumens pendant 40 heures. Elle résiste aux chutes jusqu’à 2 mètres, aux chocs (IK08), ainsi qu’à l’eau, à l’huile, aux solvants et aux produits chimiques d’atelier (IP67). La batterie lithium-ion haute capacité se recharge rapidement en environ 3 heures et intègre un indicateur de niveau de charge. La lampe est livrée avec un chargeur secteur 220V, un chargeur allume-cigare et un câble USB.
Spécifications :
• Dimensions : longueur 301 mm, largeur 50 mm, épaisseur 17 mm, tête 25 mm
• Flux lumineux : 400 lm (8h), 200 lm (17h), 40 lm (40h)
• Intensité lumineuse : 150 Lux à 1 m (mode 400 lm), 70 Lux à 1 m (mode 200 lm), 20 Lux à 1 m (mode 40 lm)
• Résistance aux chocs : IK08, chutes jusqu’à 2 m
• Indice de protection : IP67 (résistant à l’eau, à l’huile et aux solvants)
• Batterie : Lithium-ion, charge rapide ~3 h avec indicateur de charge
• Accessoires inclus : chargeur secteur 220V, chargeur allume-cigare, câble USB
Normes :
• 2011/65/EU (RoHS) : restriction des substances dangereuses.
• 2012/19/EU (WEEE) : directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
• 2014/30/EU (EMC) : compatibilité électromagnétique.
• 2014/35/EU (LVD) : directive basse tension.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
La lampe slim 779.SILR2 dispose d’un design ergonomique avec des surfaces inclinées à 45°, permettant de la caler facilement pendant l’utilisation. Sa conception mince est idéale pour atteindre des zones restreintes. Elle offre trois niveaux de luminosité adaptés à différents besoins : 400 lumens pendant 8 heures, 200 lumens pendant 17 heures et 40 lumens pendant 40 heures. Elle résiste aux chutes jusqu’à 2 mètres, aux chocs (IK08), ainsi qu’à l’eau, à l’huile, aux solvants et aux produits chimiques d’atelier (IP67). La batterie lithium-ion haute capacité se recharge rapidement en environ 3 heures et intègre un indicateur de niveau de charge. La lampe est livrée avec un chargeur secteur 220V, un chargeur allume-cigare et un câble USB.
Spécifications :
• Dimensions : longueur 301 mm, largeur 50 mm, épaisseur 17 mm, tête 25 mm
• Flux lumineux : 400 lm (8h), 200 lm (17h), 40 lm (40h)
• Intensité lumineuse : 150 Lux à 1 m (mode 400 lm), 70 Lux à 1 m (mode 200 lm), 20 Lux à 1 m (mode 40 lm)
• Résistance aux chocs : IK08, chutes jusqu’à 2 m
• Indice de protection : IP67 (résistant à l’eau, à l’huile et aux solvants)
• Batterie : Lithium-ion, charge rapide ~3 h avec indicateur de charge
• Accessoires inclus : chargeur secteur 220V, chargeur allume-cigare, câble USB
Normes :
• 2011/65/EU (RoHS) : restriction des substances dangereuses.
• 2012/19/EU (WEEE) : directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
• 2014/30/EU (EMC) : compatibilité électromagnétique.
• 2014/35/EU (LVD) : directive basse tension.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Format slim compact pour une utilisation dans les espaces exigus
• Éclairage puissant avec trois niveaux de luminosité
• Longue autonomie jusqu’à 40 heures selon le mode choisi
• Résistance aux chocs, aux chutes, à l’eau et aux produits chimiques
• Recharge rapide en environ 3 heures avec indicateur de charge
• Éclairage puissant avec trois niveaux de luminosité
• Longue autonomie jusqu’à 40 heures selon le mode choisi
• Résistance aux chocs, aux chutes, à l’eau et aux produits chimiques
• Recharge rapide en environ 3 heures avec indicateur de charge
Applications
Cette lampe est conçue pour les travaux nécessitant un éclairage portatif fiable dans les environnements difficiles d'accès. Elle est particulièrement adaptée à l’automobile, à la maintenance industrielle, aux ateliers mécaniques et aux interventions sur chantier.
Informations techniques
Attributs
| Luminance | 400 lm |
|---|---|
| Tension | 220 V |
| Puissance | 40 W |
| Longueur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,32 € HT
/ unité
146,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h