Lampe baladeuse SAM 2953R, Flux lumineux: 65 lm | Tension: 3.7 V
Baladeuse 18 LEDS aimantée 180°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :2953R
Rubix :0149-5340599
Fabricant :2953R
EAN :3272670543805

Documents
Détails articles : BALADEUSE 18 LEDS AIMANTEE 180D.
15+3 leds sur le sommet de la baladeuse.
Base magnétique.Pliable à 180°.
Chargeur avec batterie Li-on : 3,7 V 1300mAh
15 leds = 65 Lumens
3 leds = 13 Lumens
Autonomie : 5H
Base magnétique.Pliable à 180°.
Chargeur avec batterie Li-on : 3,7 V 1300mAh
15 leds = 65 Lumens
3 leds = 13 Lumens
Autonomie : 5H
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 65 lm |
|---|---|
| Tension | 3,7 V |
| Longueur | 205 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,46 € HT
/ unité
88,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
