Lampe baladeuse Roebuck 887727, Flux lumineux: 450 lm

lampe d'inspection led rechargeable 450 LM Référence

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :8350799
Roebuck :887727
Rubix :R600-5445082
EAN :3660338411021
LAMPE D INSPECTION LED RECH. 700 LM

Résumé technique

Flux lumineux450 lm

Documents

Détails articles : LAMPE D INSPECTION LED RECH. 700 LM


Lampe d’inspection LED rechargeable Li-Ion.
Base rotative (360°) aimantée dotée d’un crochet.
Mise en route de la lampe principale par la molette, qui permet de régler précisément l’intensité lumineuse.
Possibilité d’éclairer la lampe en mode « torche ».
Type LED 1x SMD + 1x COB
Intensité lumineuse torche 120 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 60 à 450 lumens
Alimentation Batterie 3,7 V 2600 mAh Li-ion
AutonomieTorche : 10h
Lumière principale : jusqu’à 16h
Temps de charge 4h

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux450 lm
66,05 € HT
/ unité
79,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h