Lampe baladeuse SAM BAL-26, Flux lumineux: 150 lm | Puissance: 1.5 W | Tension: 3.7 V
Mini baladeuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :BAL-26
Rubix :0149-5340645
Fabricant :BAL26
EAN :3272670747135

Documents
Détails articles : MINI BALADEUSE STRIP LED
Mini baladeuse strip LED SAM BAL-26 avec COB 1,5 W et projecteur. Recharge via port USB et base magnétique pour un éclairage d’appoint jusqu’à 30 m.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 150 lm |
|---|---|
| Tension | 3,7 V |
| Puissance | 1,5 W |
| Longueur | 232 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,82 € HT
/ unité
93,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
