Détails articles : LAMPE D INSPECTION LED 360D RECH 220 LM (+80) IP54 LI-ION
Lampe d’Inspection LED Li-Ion rechargeable
Base aimantée ajustable à 360°
Attache à l’arrière également aimantée.
Lampe ultra pratique par sa taille et sa puissance lumineuse.
Type LED 7xSMD + 1x SMD
Intensité lumineuse torche 80 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 220 lumens
CRI 80 CRI+ CCT : 6500K
Alimentation 3.7V 1100mAh Li-ion
Autonomie Torche : 5h / lumière principale : 2.5h
Temps de charge 3h