Table plasma Lincoln Electric AS-CM-LCS1020WTH80, Largeur: 1900 mm | Longueur: 3200 mm | Poids: 650 kg
Table plasma LINC-CUT S 1020W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :AS-CM-LCS1020WTH80
Rubix :0160-3026605
Fabricant :AS-CM-LCS1020WTH80
EAN :3432730066631

Documents
Détails articles : LINC-CUT S 1020W TOMAHAWK 1538
Machine prête à l'emploi. Table de coupage complète avec des composants haut de gamme. Garantie de 2 ans. Coupe plasma air comprimé. Pour acier et inox. Format tôles 1000 x 2000 mm, 1500 x 3000 mm. Machine compacte optimisant la surface au sol.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3200 mm |
|---|---|
| Largeur | 1900 mm |
| Hauteur | 1600 mm |
| Poids | 650 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46 907,33 € HT
/ unité
56 288,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours