Graisse pour machine Molykote 33 Medium / 1kg, Température maxi: 204 °C | Température mini: -73 °C | Contenance: 1000 g
Graisse Molykote 33 MEDIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :33 Medium / 1kg
Rubix :0169-1034180
Fabricant :23900013
EAN :5413278389862

Documents
Détails articles : GRAISSE ROUL. 33MEDIUM BO 1KG MOLYKOTE
La 33 Medium de Molykote est une graisse à base de silicone de consistance NLGI 2 destinée à la lubrification des mécanismes à vitesse lente à moyenne et soumis à des charges légères à modérées. Elle convient aux assemblages métal/métal et métal/plastique. Son objectif est de réduire le frottement et de garantir un fonctionnement régulier, même à très basse température.
Caractéristiques :
Cette graisse forme un film lubrifiant stable qui limite l’usure en service continu. La graisse résiste à l’oxydation, à l'humidité et à la corrosion et garde une consistance régulière après cycles thermiques. Le couple de démarrage reste faible à basse température, ce qui facilite la mise en route des mécanismes. La formulation à base d’huile phénylméthyl-silicone et d’épaississant au savon de lithium offre une bonne stabilité au cisaillement. Le produit résiste à l’humidité et continue de protéger en milieu humide. Il est compatible avec de nombreux plastiques et élastomères, ce qui permet d’assembler des pièces sensibles sans risque de dégradation des matériaux. Aucun lubrifiant solide n’est ajouté, ce qui simplifie l’usage et la maintenance.
Spécifications :
• Consistance NLGI : 2
• Nature chimique : graisse silicone épaissie au savon de lithium
• Huile de base : silicone, viscosité 100 mm²/s à 25 °C
• Viscosité de l’huile de base : 76 cSt à 40 °C
• Couleur : blanc cassé
• Point de goutte : 226 °C
• Pénétration travaillée (60 coups) : 280 mm/10
• Densité spécifique : 0,97 à 25 °C
• Machine 4 billes – charge de soudure : 1 200 N
• Résistance à l’oxydation (DIN 51 808) : aucune chute de pression après 100 h à 99 °C
• Séparation d’huile (7 jours à 40 °C) : 1,6 %
• Vidange après 24 h à 149 °C : 1 %
Normes :
• Non classée comme dangereuse selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008
• Utilisable selon la liste USDA H2 pour les zones sans contact alimentaire
• DIN 51 562 : mesure de la viscosité des huiles de base
• DIN 51 817 : évaluation de la séparation d’huile
• DIN 51 350 : essais de charge de soudure sur machine quatre billes pour évaluer la résistance au grippage et la capacité de charge des graisses
• Conforme au règlement REACH (CE) n°1907/2006 pour les substances chimiques
Caractéristiques :
Cette graisse forme un film lubrifiant stable qui limite l’usure en service continu. La graisse résiste à l’oxydation, à l'humidité et à la corrosion et garde une consistance régulière après cycles thermiques. Le couple de démarrage reste faible à basse température, ce qui facilite la mise en route des mécanismes. La formulation à base d’huile phénylméthyl-silicone et d’épaississant au savon de lithium offre une bonne stabilité au cisaillement. Le produit résiste à l’humidité et continue de protéger en milieu humide. Il est compatible avec de nombreux plastiques et élastomères, ce qui permet d’assembler des pièces sensibles sans risque de dégradation des matériaux. Aucun lubrifiant solide n’est ajouté, ce qui simplifie l’usage et la maintenance.
Spécifications :
• Consistance NLGI : 2
• Nature chimique : graisse silicone épaissie au savon de lithium
• Huile de base : silicone, viscosité 100 mm²/s à 25 °C
• Viscosité de l’huile de base : 76 cSt à 40 °C
• Couleur : blanc cassé
• Point de goutte : 226 °C
• Pénétration travaillée (60 coups) : 280 mm/10
• Densité spécifique : 0,97 à 25 °C
• Machine 4 billes – charge de soudure : 1 200 N
• Résistance à l’oxydation (DIN 51 808) : aucune chute de pression après 100 h à 99 °C
• Séparation d’huile (7 jours à 40 °C) : 1,6 %
• Vidange après 24 h à 149 °C : 1 %
Normes :
• Non classée comme dangereuse selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008
• Utilisable selon la liste USDA H2 pour les zones sans contact alimentaire
• DIN 51 562 : mesure de la viscosité des huiles de base
• DIN 51 817 : évaluation de la séparation d’huile
• DIN 51 350 : essais de charge de soudure sur machine quatre billes pour évaluer la résistance au grippage et la capacité de charge des graisses
• Conforme au règlement REACH (CE) n°1907/2006 pour les substances chimiques
Points forts
• Démarrage facilité à très basse température ; réduction du couple nécessaire
• Résiste à l’humidité et à la corrosion
• Fonctionne sur une large plage de température (-73 à +204 °C) pour limiter les changements de graisse
• Résiste à l’oxydation ; maintien des propriétés en service prolongé
• Compatible avec de nombreux plastiques ; aide à éviter le gonflement et la fissuration
• Stabilité mécanique sous cisaillement ; film lubrifiant régulier
• Résiste à l’humidité et à la corrosion
• Fonctionne sur une large plage de température (-73 à +204 °C) pour limiter les changements de graisse
• Résiste à l’oxydation ; maintien des propriétés en service prolongé
• Compatible avec de nombreux plastiques ; aide à éviter le gonflement et la fissuration
• Stabilité mécanique sous cisaillement ; film lubrifiant régulier
Applications
Cette graisse convient aux roulements, engrenages légers et mécanismes exposés au froid. Exemples d’usages : galets pivotants de camions frigorifiques et convoyeurs de chambres froides, moteurs d’horloges électriques, réducteurs de moteurs d’essuie-glace, équipements photographiques et optiques. Elle s’emploie aussi sur des instruments de précision (oscillographes, phasemètres, instruments de géophysique à faible couple), sur des câbles de commande et sur des moteurs de démarreur.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boite d'1 kg |
|---|---|
| Contenance | 1000 g |
| Base | silicone / lithium |
| Température mini | -73 °C |
| Température maxi | 204 °C |
| Gamme | molykote 33 medium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,73 € HT
/ boite
623,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h