Graisse pour machine Molykote Multilub High Performance / 400g, Température maxi: 120 °C | Température mini: -25 °C
Graisse Molykote MULTILUBLTILUB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :Multilub High Performance / 400g
Rubix :0169-1034252
Fabricant :23900364
EAN :5413278529848

Documents
Détails articles : GRAISSE ROUL. MULTILUB CA 400GR MOLYKOTE
Graisse polyvalente hautes performances
Points forts
Minérale / Lithium / Brune / NLGI 2 / Charge = 2200N / DN = 450 000 / Plage de tenue en température = -25 à +120°C
Applications
Lubrification haute performance pour roulements
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche de 400g |
|---|---|
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Gamme | multilub |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,14 € HT
/ unité
43,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h