Graisse pour machine Molykote BR-2 PLUS / 1kg, Température maxi: 130 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 1000 g
Molykote Graisse universelle haute performance BR2 Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :BR-2 PLUS / 1kg
Rubix :0169-1078612
Fabricant :BR-2 / 1Kg
EAN :5413278529824

Documents
Détails articles : GRAISSE ROULEMENT BR2+ BO 1KG MOLYKOTE
Parfaite pour réduire les frictions métal/métal, la graisse MOLYKOTE® BR-2 Plus est une graisse hautes performances spécialement conçue pour les mouvements lents à rapides et les charges moyennes à élevées. Sa formule, enrichie en lubrifiants solides, assure une protection contre l'usure et prolonge la durée de service, même en cas de graissage insuffisant.
Caractéristiques :
Cette graisse combine une base minérale avec un épaississant au savon de lithium et des additifs spéciaux tels que le disulfure de molybdène (MoS₂) et le graphite. Ces composants assurent une lubrification efficace en cas de manque de graisse ou de friction mixte. Cette formulation offre une excellente protection contre la corrosion et une remarquable stabilité mécanique. Elle présente également une bonne adhérence aux surfaces métalliques, une résistance au délavage par l’eau et une capacité de charge élevée. Ces caractéristiques en font une graisse idéale pour la lubrification à long terme des composants soumis à de fortes contraintes.
Spécifications :
- Couleur : noir.
- Nombreux conditionnements disponibles : du tube au tonneau.
- Classe de consistance NLGI : 2.
- Densité à 20 °C : 0,89 g/ml.
- Viscosité de l'huile de base à 40 °C : 114 mm²/s.
- Température d'utilisation : de -30 °C à +130 °C (jusqu’à +150 °C en pointe).
- Point de goutte : ≥ 175 °C.
- Charge de soudure (appareil à quatre billes, VKA) : 3600 N.
- Résistance à l’oxydation (100 h à 99 °C) : 0,1 bar.
- Séparation d’huile (7 jours à 40 °C) : 3,8 %.
- Test Emcor SKF : 0.
Normes :
La BR-2 Plus est conforme au règlement REACH et a été testée selon les normes industrielles relatives aux graisses de lubrification, notamment :
- DIN 51818 : classification NLGI pour la consistance.
- DIN 51562 : détermination de la viscosité de l’huile de base.
- ISO 2176 : point de goutte.
- DIN 51350 pt.4 et pt.5 : essais de charge et d’usure sur appareil à quatre billes.
- DIN 51802 : méthode Emcor SKF pour la protection contre la corrosion.
- DIN 51808 : test de résistance à l’oxydation.
- DIN 51817 : mesure de la séparation d’huile.
Caractéristiques :
Cette graisse combine une base minérale avec un épaississant au savon de lithium et des additifs spéciaux tels que le disulfure de molybdène (MoS₂) et le graphite. Ces composants assurent une lubrification efficace en cas de manque de graisse ou de friction mixte. Cette formulation offre une excellente protection contre la corrosion et une remarquable stabilité mécanique. Elle présente également une bonne adhérence aux surfaces métalliques, une résistance au délavage par l’eau et une capacité de charge élevée. Ces caractéristiques en font une graisse idéale pour la lubrification à long terme des composants soumis à de fortes contraintes.
Spécifications :
- Couleur : noir.
- Nombreux conditionnements disponibles : du tube au tonneau.
- Classe de consistance NLGI : 2.
- Densité à 20 °C : 0,89 g/ml.
- Viscosité de l'huile de base à 40 °C : 114 mm²/s.
- Température d'utilisation : de -30 °C à +130 °C (jusqu’à +150 °C en pointe).
- Point de goutte : ≥ 175 °C.
- Charge de soudure (appareil à quatre billes, VKA) : 3600 N.
- Résistance à l’oxydation (100 h à 99 °C) : 0,1 bar.
- Séparation d’huile (7 jours à 40 °C) : 3,8 %.
- Test Emcor SKF : 0.
Normes :
La BR-2 Plus est conforme au règlement REACH et a été testée selon les normes industrielles relatives aux graisses de lubrification, notamment :
- DIN 51818 : classification NLGI pour la consistance.
- DIN 51562 : détermination de la viscosité de l’huile de base.
- ISO 2176 : point de goutte.
- DIN 51350 pt.4 et pt.5 : essais de charge et d’usure sur appareil à quatre billes.
- DIN 51802 : méthode Emcor SKF pour la protection contre la corrosion.
- DIN 51808 : test de résistance à l’oxydation.
- DIN 51817 : mesure de la séparation d’huile.
Points forts
- Protection durable contre l’usure : les lubrifiants solides (MoS₂, graphite) assurent une barrière efficace entre les surfaces métalliques.
- Excellente capacité de charge : supporte des charges élevées sans perte de performance ni usure prématurée.
- Grande stabilité thermique et mécanique : reste performante à des températures extrêmes et sous des contraintes dynamiques importantes.
- Résistance au délavage par l’eau et à la corrosion : idéale pour les environnements humides ou exposés aux projections d’eau.
- Lubrification à long terme : réduit la fréquence des interventions de maintenance et l'impact d'un oubli de graissage.
- Excellente capacité de charge : supporte des charges élevées sans perte de performance ni usure prématurée.
- Grande stabilité thermique et mécanique : reste performante à des températures extrêmes et sous des contraintes dynamiques importantes.
- Résistance au délavage par l’eau et à la corrosion : idéale pour les environnements humides ou exposés aux projections d’eau.
- Lubrification à long terme : réduit la fréquence des interventions de maintenance et l'impact d'un oubli de graissage.
Applications
Cette graisse hautes performances est recommandée pour la lubrification de composants métalliques soumis à des charges élevées ou à des mouvements alternés. Elle s’utilise dans :
- Les roulements et paliers lisses de machines industrielles.
- Les guides de roulement, glissières de guidage et arbres à clavette.
- Les axes filetés, rotules, et assemblages soumis à des chocs.
- Les systèmes de lubrification centralisée grâce à sa bonne pompabilité.
- Etc.
- Les roulements et paliers lisses de machines industrielles.
- Les guides de roulement, glissières de guidage et arbres à clavette.
- Les axes filetés, rotules, et assemblages soumis à des chocs.
- Les systèmes de lubrification centralisée grâce à sa bonne pompabilité.
- Etc.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boite d'1 kg |
|---|---|
| Contenance | 1000 g |
| Couleur | noir |
| Base | minérale / lithium |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 130 °C |
| Gamme | molykote br2 plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 114,03 €
40,30 € HT
/ boite
48,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h