Graisse pour machine Molydal 3790CA, Température maxi: 140 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 400 g

Graisse marine

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :3790CA
Rubix :0480-1050817
EAN :3700737300745
GRAISSE MULTI USAG.3790 CA400GR

Résumé technique

Conditionnementcartouche 400 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE MULTI USAG.3790 CA400GR


Totalement insoluble à l'eau, eau froide, eau chaude, eau de mer ou vapeur d'eau, ce qui permet son utilisation sur du matériel en immersion ou soumis aux intempéries. Hautement adhésive et d'aspect filante.

Points forts

Très grande résistance à l’oxydation.
Possède également de bonnes propriétés antirouille et une protection efficace contre la corrosion.
Totalement insoluble à l'eau froide ou chaude, à l'eau de mer et à la vapeur d'eau.
Charges: 315

Applications

Pour tous les organes immergés ou sous projection d'eau : roulements, galets, pompes, vannes ou robinets. Stations d'épuration, centrales hydrauliques, conserveries...

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche 400 g
Contenance400 g
Couleurvert
Baseminérale
Température mini-30 °C
Température maxi140 °C
Gammenlgi 2
24,97 HT
/ unité
29,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement