Appareil respiratoire isolant 3M 2034779, Matière : Acier | Contenance : 3000 ml
Kits de soupape d'inversion 3M™ Scott™ Flite
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2034779
Rubix :2771-6245593
Fabricant :7100330231
EAN :04064035153380
Détails articles : KIT FLITE A SOUPAPE D'INVERSION MASQ VISION3+BTL 15MN 7100330231
Adapté pour fournir une protection respiratoire dans un environnement présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS), l'appareil à soupape d'inversion 3M™ Scott™ Flite COV est un système respiratoire à pression positive pour circuit ouvert, qui fournit automatiquement une protection respiratoire d'urgence et une capacité d'évacuation si le flux d'air de l'alimentation principale est interrompu. Le système Flite COV est équipé d'un raccord qui se fixe à la soupape d'inversion (COV) automatique et permet de connecter un système d'alimentation en air indépendant d'une durée d'évacuation de 10 à 15 minutes, selon la taille de la bouteille. Les kits de soupape d'inversion Flite comprennent une soupape d'inversion 3M™ Flite, plusieurs modèles de bouteille et de masque facial. En cas d'interruption du débit d'air provenant de la source d'alimentation principale, la commutation sur l'alimentation d'air de secours en bouteille est immédiatement activée par la soupape de commutation automatique pour faciliter une évacuation en toute sécurité. Un signal sonore d'avertissement informe l'utilisateur de la commutation vers la bouteille. Le couplage d'adduction intègre également un clapet anti-retour, de sorte que l'air de la bouteille attachée ne peut pas s'échapper lorsque l'appareil est détaché de l'alimentation en air. La bouteille de secours utilise une molette de verrouillage pour rester en position ouverte et éviter les fermetures accidentelles. Le système Flite COV peut être utilisé avec les masques faciaux de la gamme Vision 3 et Promask PP, même lorsqu'il est utilisé comme appareil d'évacuation uniquement. Il peut également être intégré à d'autres produits de sécurité contre les incendies 3M™ Scott™ pour en faire un système d'adduction d'air complet. L'appareil comporte également un harnais en polyester ignifugé avec boucles en acier inoxydable, un ensemble bouteille-détendeur combiné et une valve à la demande robuste montée sur masque avec activation automatique à la première inspiration. Certifié CE conformément aux normes EN 14593-1:2005 et EN 402:2003.
Le système à soupape d'inversion 3M™ Scott™ Flite COV (Change Over Valve) est un système de protection respiratoire à adduction d'air et pression positive qui assure également une protection respiratoire d'urgence et une capacité d'évacuation, conditionné dans un kit pratique comprenant une soupape d'inversion Flite, une bouteille et un masque facial. Cela permet à l'utilisateur d'entrer dans des atmosphères dangereuses, y compris celles identifiées comme présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS).
Points forts
Le système de protection respiratoire à adduction d'air et pression positive assure également une protection respiratoire d'urgence et une capacité d'évacuation; Permet à l'utilisateur d'entrer dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS); Si le débit d'air de l'alimentation primaire est coupé, l'appareil passe automatiquement sur l'alimentation d'air de secours en bouteille; Un signal sonore d'avertissement prévient l'utilisateur quand l'appareil est passé à l'air de la bouteille; Conditionné dans un kit pratique comprenant un appareil respiratoire isolant, une bouteille et un masque facial; Simple à utiliser et à entretenir
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3000 ml |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 451,97 € HT
/ unité
1 742,36 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

