Appareil respiratoire isolant
Filtres
Catégories
appareil respiratoire isolant (8)
1Marque
3m
(8)
6 produit(s) avec 8 référence(s) :
Appareil respiratoire isolant 3M 2034777, Matière : Composite aluminium gainé de fibre de carbone | Contenance : 6800 ml
- 3m :2034777
- rubix :2771-6245597
- fabricant :7100332523
- ean :04064035153519
- Livraison estimée 5 -20 jours
- Contenance:6800 ml
- Matière:composite aluminium gainé de fibre de carbone
2 681,97 € HT
/ unité
Appareil respiratoire isolant 3M 2034773, Matière : Matériau composite (bouteille composite, NLL) | Contenance : 6800 ml
- 3m :2034773
- rubix :2771-6245596
- fabricant :7100330232
- ean :04064035153496
- Livraison estimée 5 -20 jours
- Contenance:6800 ml
- Matière:matériau composite (bouteille composite, nll)
2 940,91 € HT
/ unité
Appareil respiratoire isolant 3M 2034779, Matière : Acier | Contenance : 3000 ml
- 3m :2034779
- rubix :2771-6245593
- fabricant :7100330231
- ean :04064035153380
- Livraison estimée 5 -20 jours
- Contenance:3000 ml
- Matière:acier
1 451,97 € HT
/ unité
Appareil respiratoire isolant 3M 2034778, Couleur : Argent | Matière : Acier | Contenance : 1640000 ml
- 3m :2034778
- rubix :2771-6245592
- fabricant :7100330230
- ean :04064035153472
- Livraison estimée 5 -20 jours
- Contenance:1640000 ml
- Matière:acier
1 683,16 € HT
/ unité
Appareil respiratoire isolant 3M RAS-ASB-M, Couleur : Noir | Matière : Polyester (Harnais)
- 3m :RAS-ASB-M
- rubix :2771-6201181
- fabricant :7100265034
- ean :4064035009304
- Livraison estimée 5 -20 jours
- Matière:polyester (harnais)
1 329,07 € HT
/ unité
Appareil respiratoire isolant 3M 1047372, Couleur : Orange | Matière : Viscose revêtue de PVC avec visière en PU transparent (capuche de protection respiratoire) ; nylon revêtu de PVC (sac de transport)
- 3m :1047372
- rubix :2771-6245585
- fabricant :7100322252
- ean :04064035132507
- Livraison estimée 5 -20 jours
- Matière:viscose revêtue de pvc avec visière en pu transparent (capuche de protection respiratoire) ; nylon revêtu de pvc (sac de transport)
665,69 € HT
/ unité





