Appareil respiratoire isolant 3M 2034773, Matière : Matériau composite (bouteille composite, NLL) | Contenance : 6800 ml
Appareil respiratoire isolant 3M™ Scott™ ProPak-f
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :2034773
Rubix :2771-6245596
Fabricant :7100330232
EAN :04064035153496
Documents
Détails articles : KIT PROPAK-F APPAREIL RESPI COMPOSITE 300B 7100330232
Conçu pour les services d'incendie professionnels ou comme équipement de lutte contre les incendies dans les industries manufacturières, pétrolières et gazières, le 3M™ Scott™ ProPak-f est doté d'un harnais supérieur et inférieur rembourré pour un confort amélioré. L'appareil de protection respiratoire ProPak-f se compose d'une plaque dorsale, d'un harnais de transport et d'un système pneumatique contenant un raccord de bouteille, un manomètre, un détendeur, un sifflet et une valve à la demande. Doté d'un harnais enveloppant avec sangles réfléchissantes, de bras latéraux rembourrés (harnais inférieur), de sangles d'épaule rembourrées et ajustables (harnais supérieur) et de grandes boucles pour une utilisation facile avec des mains gantées ainsi qu'une mise en place et un retrait rapides.
Le 3M™ Scott™ ProPak-f est un appareil de protection respiratoire isolant de Type 2 à circuit ouvert et à air comprimé avec un harnais supérieur et inférieur rembourré.
Points forts
Conçu pour être utilisé par les utilisateurs d'appareil respiratoire isolant, les services d'incendie professionnels ou comme équipement de lutte contre les incendies dans les industries manufacturières, pétrolières et gazières; Dossard rigide avec harnais supérieur et inférieur rembourré pour un confort amélioré; La valve à la demande Tempest se caractérise par une faible résistance respiratoire, une activation automatique à la première inspiration et une fonction de dérivation mains libres; Choix de masques faciaux 3M™ Scott™ Vision 3 ou 3M™ Scott™ Promask PP; Peut être utilisé avec l'unité de projection vocale 3M™ Scott™ EPIC 3 et la connexion de communication, ce qui augmente l'intelligibilité avec les masques Promask, Vision et AV-3000 HT
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 6800 ml |
|---|---|
| Matière | matériau composite (bouteille composite, nll) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 940,91 € HT
/ unité
3 529,09 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
