Appareil respiratoire isolant 3M 2034778, Couleur : Argent | Matière : Acier | Contenance : 1640000 ml

Kits d'appareil respiratoire isolant 3M™ Scott™ Propak Sigma

Voir les informations techniques

Références

3M :2034778
Rubix :2771-6245592
Fabricant :7100330230
EAN :04064035153472
KIT PROPAK SIGMA APPAREIL RESPI ACIER 300B MASQ+BTL 7100330230

Résumé technique

Contenance1640000 ml
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT PROPAK SIGMA APPAREIL RESPI ACIER 300B MASQ+BTL 7100330230


Conçu comme une solution économique avec un rembourrage minimal, le 3M™ Scott™ ProPak Sigma est un ensemble de conformité destiné à être utilisé dans les environnements de lutte contre l'incendie en milieu marin ou industriel. L'appareil de protection respiratoire ProPak Sigma se compose d'une plaque dorsale, d'un harnais de transport non rembourré et d'un système pneumatique contenant un raccord de bouteille, un manomètre, un détendeur, un sifflet et une valve à la demande. Doté de sangles d'épaule réglables, d'un harnais enveloppant et de grands boucles pour une commodité optimale et une utilisation facile avec des mains gantées ainsi qu'une mise en place et un retrait rapides. Les kits Propak Sigma comprennent un appareil respiratoire isolant 3M™ Scott™ Propak Sigma, plusieurs modèles de bouteille et de masque facial. La totalité de la gamme 3M™ Scott™ ProPak est conforme à la norme EN 137:2006 Type 2, y compris le test d'immersion complète dans les flammes particulièrement rigoureux, ainsi qu'à la directive relative aux équipements marins, et aux normes ISO 20269-2 et ISO 23269-3.
Les kits 3M™ Scott™ ProPak Sigma sont des appareils de protection respiratoire isolant de type 2 à circuit ouvert et à air comprimé avec un harnais de transport non rembourré, conditionnés dans un kit pratique comprenant un ARI, une bouteille et un masque facial.

Points forts

Ensemble de conformité pour les environnements marins, industriels ou de lutte contre les incendies; Solution économique avec un rembourrage minimal et un dossard rigide; La valve de demande Tempest se caractérise par une faible résistance respiratoire, une activation automatique à la première inspiration et une fonction de dérivation mains libres; Conditionné dans un kit pratique comprenant un appareil respiratoire isolant, une bouteille et un masque facial; Peut être utilisé avec l'unité de projection vocale 3M™ Scott™ EPIC 3, qui augmente l'intelligibilité lors de l'utilisation des masques faciaux Promask et Vision

Informations techniques


Attributs
Contenance1640000 ml
Matièreacier
Couleurargent
1 683,16 € HT
/ unité
2 019,79 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours