Appareil respiratoire isolant 3M RAS-ASB-S, Couleur : Noir | Matière : Polyester (Harnais)

Kit respirateur pour amiante

Voir les informations techniques

Références

3M :RAS-ASB-S
Rubix :2771-6201180
Fabricant :7100265035
EAN :4064035009328
KIT AMIANTE PROTECTION RAS-ASB-S

Résumé technique

Matièrepolyester (harnais)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT AMIANTE PROTECTION RAS-ASB-S


L’ensemble d’appareil respiratoire à adduction d’air pour amiante 3M™ RAS-ASB-M (Respiratory Airline Supply) est un ensemble à pression positive qui offre les plus hauts niveaux de protection respiratoire. L’appareil RAS pour amiante est idéal pour les zones fortement contaminées. Spécialement développé pour répondre aux besoins de l’industrie du désamiantage et du décapage, l’appareil respiratoire à adduction d’air 3M™ RAS-ASB-M (Respiratory Airline Supply) offre le plus haut degré de protection respiratoire. Cet appareil respiratoire à adduction d’air à circuit ouvert et à pression positive comprend généralement un clapet à la demande à pression positive, un tuyau d’alimentation avec filtre à particules en ligne, un avertisseur de basse pression moyenne et un collecteur de tuyaux d’alimentation d’air. L’appareil est monté sur un harnais bandoulière réglable en sangle polyester revêtue de PU, facile à nettoyer. Le clapet à la demande Tempest maintient une pression positive à l’intérieur du masque facial, ce qui conduit à un facteur de protection nominal de 2000* (tant que l’unité est raccordée à une alimentation en air). Le masque facial est également équipé d’un filtre à pression négative permettant l’entrée et la sortie des zones de travail où l’utilisateur n’a pas besoin d’être raccordé à une alimentation d’air. Lorsque le tuyau d’alimentation d’air est déconnecté, un clapet anti-retour intégré empêche la contamination du tuyau d’alimentation. Le sifflet d’avertissement est fixé sur le tuyau d’alimentation du clapet à la demande afin d’avertir d’une défaillance de l’alimentation en air, indiquant au porteur qu’il doit basculer sur la cartouche filtrante. La cartouche du respirateur est montée sur le masque avec un capuchon obturateur afin d’éviter toute contamination. La sangle du harnais, facile à nettoyer, présente une surface lisse qui peut réduire la rétention des fibres d’amiante et améliorer la décontamination de l’ensemble après utilisation. Le filtre à particules en ligne est monté sur le tuyau d’alimentation afin d’empêcher toute contamination par des particules fibreuses éventuellement présentes sur le tuyau de pénétrer dans le masque facial. Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012. *dépend des réglementations locales

Points forts

•Conçu pour répondre aux besoins de l’industrie du désamiantage et du décapage
Idéal pour les zones fortement contaminées
Plus haut niveau de protection respiratoire avec un facteur de protection nominal de 2000
Décontamination améliorée grâce à un harnais facile à nettoyer et à un filtre à particules en ligne
Filtre monté sur le masque facial pour l’entrée et la sortie
Homologué et marqué CE selon EN 14593-1:2005

Applications

Assemblage et mécanique;Peinture

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyester (harnais)
Couleurnoir
1 329,07 € HT
/ unité
1 594,88 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours