Adduction d'air - Accessoire 3M 7000042673
Bouchons et ensembles de bouchons pour ventilation assistée et adduction d'air 3M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000042673
Rubix :2771-6099168
Fabricant :7000042673
EAN :5010027801523
Documents
Détails articles : RACCORD P/TUYAU CEJN PAIRE P3BSP 3/8 MALE/FEM (LES 3 RACCORDS)
Ces raccords CEJN pour tuyaux de 3/8" BSP sont spécialement conçus pour une utilisation optimale avec les régulateurs à adduction d’air 3M™ Versaflo™ série V. Offrant un filetage femelle robuste, cet ensemble de raccords garantit une connexion fiable et sécurisée dans divers environnements industriels. Idéaux pour les applications de peinture au pistolet, de pulvérisation et de masquage, ces raccords sont certifiés CE pour assurer une conformité aux normes de sécurité les plus strictes.
Caractéristiques:
Ces raccords CEJN se distinguent par leur durabilité et leur adaptabilité aux systèmes d’adduction d’air 3M™ Supplied Air Systems. Leur conception en filetage femelle garantit une connexion stable et étanche, même dans des environnements de travail exigeants. Compatibles avec les tuyaux de 3/8" BSP, ces raccords assurent un débit d’air constant pour des performances optimales. Leur fabrication de haute qualité répond aux besoins des professionnels recherchant fiabilité et sécurité dans leurs équipements.
Spécifications:
• Type de produit : raccords
• Compatibilité : 3M™ Supplied Air Systems
• Série : Aircare™
• Filetage : femelle 3/8" BSP CEJN 95
Normes:
Ces raccords pour tuyaux attestent de leur conformité aux normes européennes de sécurité. Cette certification garantit leur adaptabilité aux environnements industriels et leur fiabilité dans les systèmes d’adduction d’air 3M™.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Caractéristiques:
Ces raccords CEJN se distinguent par leur durabilité et leur adaptabilité aux systèmes d’adduction d’air 3M™ Supplied Air Systems. Leur conception en filetage femelle garantit une connexion stable et étanche, même dans des environnements de travail exigeants. Compatibles avec les tuyaux de 3/8" BSP, ces raccords assurent un débit d’air constant pour des performances optimales. Leur fabrication de haute qualité répond aux besoins des professionnels recherchant fiabilité et sécurité dans leurs équipements.
Spécifications:
• Type de produit : raccords
• Compatibilité : 3M™ Supplied Air Systems
• Série : Aircare™
• Filetage : femelle 3/8" BSP CEJN 95
Normes:
Ces raccords pour tuyaux attestent de leur conformité aux normes européennes de sécurité. Cette certification garantit leur adaptabilité aux environnements industriels et leur fiabilité dans les systèmes d’adduction d’air 3M™.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
• Connexion sécurisée : filetage femelle robuste pour une étanchéité optimale
• Compatibilité étendue : adapté aux tuyaux 3/8" BSP et aux systèmes d’adduction d’air 3M™
• Polyvalence : idéal pour diverses applications industrielles comme la peinture et la pulvérisation
• Fiabilité : matériaux de haute qualité pour une durabilité accrue
• Compatibilité étendue : adapté aux tuyaux 3/8" BSP et aux systèmes d’adduction d’air 3M™
• Polyvalence : idéal pour diverses applications industrielles comme la peinture et la pulvérisation
• Fiabilité : matériaux de haute qualité pour une durabilité accrue
Applications
• Manipulation de matériaux
• Masquage peintures poudres
• Peinture au pistolet
• Pulvérisation
• Masquage peintures poudres
• Peinture au pistolet
• Pulvérisation
Informations techniques
Attributs
| Type | raccords |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,72 € HT
/ sachet
716,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h