Appareil respiratoire isolant 3M 1047372, Couleur : Orange | Matière : Viscose revêtue de PVC avec visière en PU transparent (capuche de protection respiratoire) ; nylon revêtu de PVC (sac de transport)

Appareil d'assistance d'urgence 3M™ Scott™ ELSA

Voir les informations techniques

Références

3M :1047372
Rubix :2771-6245585
Fabricant :7100322252
EAN :04064035132507
APPAREIL D'URGENCE ELSA 15 MIN SAC STD PLEIN 7100322252

Résumé technique

Matièreviscose revêtue de pvc avec visière en pu transparent (capuche de protection respiratoire) ; nylon revêtu de pvc (sac de transport)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : APPAREIL D'URGENCE ELSA 15 MIN SAC STD PLEIN 7100322252


Destiné à une évacuation rapide des environnements industriels et marins dangereux, l'appareil d'assistance d'urgence 3M™ Scott™ ELSA est conçu pour être fiable, robuste, rapide et simple d'utilisation de manière à assurer une protection maximale dans les situations d'évacuation. L'appareil consiste en une bouteille en acier ou en fibre de carbone avec une soupape et un détendeur de pression combinés, un tuyau d'alimentation pour cagoule et un sac de transport. L'utilisateur active le système ELSA en ouvrant le sac, ce qui libère automatiquement une broche fixée avec une sangle d'activation. La cagoule cubique à débit constant est dotée d'une grande visière qui offre une vision périphérique, tandis qu'un masque intérieur orino-nasal prévient la formation de buée et réduit l'espace mort de dioxyde de carbone. Le matériau enduit de PVC ignifuge avec un joint facial en élastomère résistant à l'ozone est flexible et facilite la mise en place sur des lunettes, une barbe ou des cheveux longs. Le sac antistatique en polyuréthane noir est disponible pour les atmosphères potentiellement explosives. L'appareil d'assistance d'urgence ELSA est conforme à la norme européenne EN 1146:2005, à la directive relative aux équipements marins (approbation Molette) et à la norme ISO 23269-1:2008.
Le 3M™ Scott™ ELSA est un appareil respiratoire d'évacuation qui offre un apport constant en air pour une évacuation rapide dans les environnements industriels et marins dangereux.

Points forts

L'appareil respiratoire fournit un apport constant en air pour une évacuation rapide des environnements industriels et marins dangereux; Activation automatique rapide de l'alarme incendie déclenchée par l'ouverture du sac de transport; Coiffe cubique dotée d'une grande visière et d'un masque orino-nasal pour un espace mort de dioxyde de carbone réduit.; Conçu pour sa fiabilité, sa résistance et sa facilité d'utilisation pour une protection maximale en situation d'évacuation

Informations techniques


Attributs
Matièreviscose revêtue de pvc avec visière en pu transparent (capuche de protection respiratoire) ; nylon revêtu de pvc (sac de transport)
Couleurorange
665,69 € HT
/ unité
798,83 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours