Appareil respiratoire isolant 3M 2034777, Matière : Composite aluminium gainé de fibre de carbone | Contenance : 6800 ml
Appareil respiratoire isolant 3M™ Scott™ ProPak-i
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :2034777
Rubix :2771-6245597
Fabricant :7100332523
EAN :04064035153519
Documents
Détails articles : KIT PROPAK-I APPAREIL RESPI COMPOSITE 300B 7100332523
Conçu pour fournir une protection respiratoire dans n'importe quel environnement présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé, notamment industriels, maritimes, pétroliers et gaziers, et de lutte contre les incendies, le 3M™ Scott™ ProPak-i est équipé d'un harnais inférieur rembourré pour plus de confort. L'appareil de protection respiratoire ProPak-i se compose d'une plaque dorsale, d'un harnais de transport et d'un système pneumatique contenant un raccord de bouteille, un manomètre, un détendeur, un sifflet et une valve à la demande. Doté d'un harnais enveloppant, de bras latéraux rembourrés (harnais inférieur), de sangles d'épaule réglables et de grandes boucles pour une utilisation facile avec des mains gantées ainsi qu'une mise en place et un retrait rapides.
Le 3M™ Scott™ ProPak-i est un appareil de protection respiratoire isolant de Type 2 à circuit ouvert et à air comprimé avec un harnais inférieur rembourré.
Points forts
Convient à une grande variété d'environnements, notamment industriels, maritimes, pétroliers et gaziers, et de lutte contre les incendies; Dossard rigide avec harnais inférieur rembourré pour plus de confort; La valve à la demande Tempest se caractérise par une faible résistance respiratoire, une activation automatique à la première inspiration et une fonction de dérivation mains libres; Choix de masques faciaux 3M™ Scott™ Vision 3 ou 3M™ Scott™ Promask PP; Peut être utilisé avec l'unité de projection vocale 3M™ Scott™ EPIC 3, qui augmente l'intelligibilité lors de l'utilisation des masques Promask et Vision
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 6800 ml |
|---|---|
| Matière | composite aluminium gainé de fibre de carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 681,97 € HT
/ unité
3 218,36 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
