Soufflet Festo DADB-V6-50-S10-50

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-50-S10-50
Rubix :0326-2569976
Fabricant :553311
EAN :4052568196516
KIT SOUFFLET DADB-V6-50-S10-50

Résumé technique

Diamètre50 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-V6-50-S10-50


Kit de soufflet DADB-V6-50-S10-50 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=50, Plage de course=10 - 50 mm, Extension de la tige de piston=28 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum10 mm
Longueur maximum50 mm
174,84 HT
/ unité
209,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours