Soufflet Festo EADB-V2-80-S101-200

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :EADB-V2-80-S101-200
Rubix :0326-2564914
Fabricant :1489407
EAN :4052568233594
KIT SOUFFLET EADB- V2-80-S101-200 0

Résumé technique

Diamètre80 mm
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié
Longueur minimum101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET EADB- V2-80-S101-200 0


Kit de soufflet EADB-V2-80-S101-200 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=80, Plage de course=101 - 200 mm, Extension de la tige de piston=68 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre80 mm
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié
Longueur minimum101 mm
Longueur maximum200 mm
380,83 € HT
/ unité
457,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours