Références
Festo :DADB-V6-40-S10-50
Rubix :0326-2569986
Fabricant :553291
EAN :4052568196417

Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 10 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-V6-40-S10-50
Kit de soufflet DADB-V6-40-S10-50 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=46 mm, Taille=40, Plage de course=10 - 50 mm, Extension de la tige de piston=28 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 10 mm |
| Longueur maximum | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,77 € HT
/ unité
191,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours