Soufflet Festo DADB-V6-100-S251-300

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-100-S251-300
Rubix :0326-2569943
Fabricant :553379
EAN :4052568196851
KIT SOUFFLET DADB-V6-100-S251-300

Résumé technique

Diamètre100 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum251 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-V6-100-S251-300


Kit de soufflet DADB-V6-100-S251-300 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=100, Plage de course=251 - 300 mm, Extension de la tige de piston=74 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre100 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum251 mm
Longueur maximum300 mm
323,85 € HT
/ unité
388,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours