Soufflet Festo DADB-V6-63-S251-300

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-63-S251-300
Rubix :0326-2569963
Fabricant :553339
EAN :4052568196653
KIT SOUFFLET DADB- V6-63-S251-300 0

Résumé technique

Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum251 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-63-S251-300 0


Kit de soufflet DADB-V6-63-S251-300 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=63, Plage de course=251 - 300 mm, Extension de la tige de piston=86 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum251 mm
Longueur maximum300 mm
232,15 € HT
/ unité
278,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours