Filtres
Catégories
  • Joints rotatifs (1814)
  • Joints de translation (151)
  • Marque

    397 produit(s) avec 1 965 référence(s) :

    Pertinence
    • mecaline :864131
    • rubix :C600-1276173
    • ean :3660338185892
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Largeur de la bride
      35,6 mm
    • Matière
      Acier inox
    39,42 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • anyseals :26227
    • rubix :R721-4107776
    • Diamètre intérieur
      20 mm
    • Diamètre extérieur
      42 mm
    • Largeur
      7 mm
    2,37 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :W 35 x 62 x 7 A S NBR 70 FSGS
    • rubix :9813-4005266
    • fabricant :34807
    • Diamètre intérieur
      35 mm
    • Diamètre extérieur
      62 mm
    • Largeur
      7 mm
    3,64 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :W 25 x 35 x 7 A NBR 70 FSGS
    • rubix :9813-4003740
    • fabricant :17030
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      35 mm
    • Largeur
      7 mm
    1,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BAU3SLX2 52 X 100 X 10 X 7 72 NBR 902
    • rubix :0419-4049677
    • fabricant :40413098
    • Diamètre intérieur
      52 mm
    • Diamètre extérieur
      100 mm
    • Largeur
      10 mm
    44,13 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :W 25 x 40 x 7 A FKM 80 TLVU FNGS
    • rubix :9813-4005577
    • fabricant :20300
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      40 mm
    • Largeur
      7 mm
    6,47 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BAU4SLX2 72 X 140 X 12/8 72 NBR 902
    • rubix :0419-4021394
    • fabricant :40413101
    • Diamètre intérieur
      72 mm
    • Diamètre extérieur
      140 mm
    • Largeur
      12 mm
    48,25 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :99177
    • rubix :0301-1305777
    • fabricant :504147
    • ean :0085311041577
    • Diamètre intérieur
      45,01 mm
    • Largeur de la bride
      14 mm
    • Matière
      Acier résistant à la corrosion
    61,86 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • anyseals :318950
    • rubix :R721-4103072
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Diamètre extérieur
      47 mm
    • Largeur
      7 mm
    12,25 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BAUM4SLX7 60 X 75 X 8 X 0 75 FKM 585
    • rubix :0419-4028689
    • fabricant :40412762
    • Diamètre intérieur
      60 mm
    • Diamètre extérieur
      75 mm
    • Largeur
      8 mm
    57,34 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :AS 40 X 50 X 7 88 NBR 99035
    • rubix :H768-4073143
    • fabricant :40422018
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre extérieur
      50 mm
    • Hauteur
      7 mm
    32,66 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BA SL 40 X 55 X 10 X 0 72 NBR 902
    • rubix :0419-4049620
    • fabricant :40411304
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre extérieur
      55 mm
    • Largeur
      10 mm
    21,08 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :99276
    • rubix :0301-1305794
    • fabricant :504085
    • ean :0085311042147
    • Diamètre intérieur
      70 mm
    • Largeur de la bride
      19,99 mm
    • Matière
      Acier résistant à la corrosion
    70,97 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OAS.60-85-10
    • rubix :9813-4005350
    • Diamètre intérieur
      60 mm
    • Diamètre extérieur
      85 mm
    • Largeur
      10 mm
    4,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • sephat :2471996
    • rubix :0427-4036747
    • Diamètre intérieur
      80 mm
    • Diamètre extérieur
      100 mm
    • Largeur
      10 mm
    37,59 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :NA150 50 X 40 X 7 X 5 80 NBR 878
    • rubix :9813-4007315
    • fabricant :40421760
    • Diamètre extérieur
      50 mm
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Hauteur
      7 mm
    43,92 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :TDUOP 32 X 8 X 15 72 NBR 708
    • rubix :9813-4008661
    • fabricant :112176
    • Diamètre extérieur
      32 mm
    • Diamètre intérieur
      8 mm
    • Hauteur
      15 mm
    45,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BAUM3X7 40 X 52 X 7 X 0 75 FKM 585
    • rubix :0419-4028566
    • fabricant :40412637
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre extérieur
      52 mm
    • Largeur
      7 mm
    31,23 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :G 12X16X3
    • rubix :0301-1358735
    • fabricant :6538
    • ean :7316570799026
    • Diamètre intérieur
      12 mm
    • Diamètre extérieur
      16 mm
    • Largeur
      3 mm
    152,25 HT
    / 25 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BAU4SLX2 45 X 62 X 8/0 72 NBR 902
    • rubix :0419-4028463
    • fabricant :40413469
    • Diamètre intérieur
      45 mm
    • Diamètre extérieur
      62 mm
    • Largeur
      8 mm
    33,78 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :T20 20 X 28 X 5,70 X 4 95 AU V142
    • rubix :0419-4026056
    • fabricant :40422224
    • Diamètre intérieur
      20 mm
    • Diamètre extérieur
      28 mm
    • Hauteur
      5,7 mm
    24,73 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BAU3X2 40 X 52 X 7 X 0 72 NBR 902
    • rubix :H768-4063474
    • fabricant :49032729
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre extérieur
      52 mm
    • Largeur
      7 mm
    Au lieu de 2 257,20
    Promotion
    161,16 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BA U3 SL 30 X 55 X 10 X 7 72 NBR 902
    • rubix :0419-4049619
    • fabricant :40411240
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Diamètre extérieur
      55 mm
    • Largeur
      10 mm
    29,40 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :BAU3SLX2 25 X 40 X 7 X 0 72 NBR 902
    • rubix :H768-4073061
    • fabricant :40413389
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      40 mm
    • Largeur
      7 mm
    10,88 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 397