Références
Freudenberg Sealing Technologies :440317
Rubix :0419-4018132
Fabricant :440317

Détails articles : SOUFFLET V6.384
Les soufflets sont des éléments de protection composés d'une partie mobile et de deux pièces de raccordement pour la fixation. Ils protègent les tiges et les pièces de machines se déplaçant dans l'axe contre les salissures, les projections d'eau, la poussière ou les intempéries. Selon leur conception, ils peuvent s'adapter à des mouvements perpendiculaires à l'axe ou à une combinaison de mouvements.
Applications
L'étanchéité fonctionnelle des joints à rotule, la connexion de deux extrémités de tube, les tiges de poussée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 87 mm |
|---|---|
| Matière | cr |
| Longueur minimum | 50 mm |
| Longueur maximum | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,58 € HT
/ unité
138,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours