Références
Festo :EADB-V2-40-S401-500
Rubix :0326-2563588
Fabricant :2828838
EAN :4052568266912

Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 401 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET EADB- V2-40-S401-500 0
Kit de soufflet EADB-V2-40-S401-500 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=40, Plage de course=401 - 500 mm, Extension de la tige de piston=137 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 401 mm |
| Longueur maximum | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,02 € HT
/ unité
547,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours