Références
Festo :DADB-S1-32-S351-375
Rubix :0326-2569913
Fabricant :553453
EAN :4052568197100

Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 351 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-32-S351-375 5
Kit de soufflet DADB-S1-32-S351-375 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=38 mm, Taille=32, Plage de course=351 - 375 mm, Extension de la tige de piston=115 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 351 mm |
| Longueur maximum | 375 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,16 € HT
/ unité
264,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours