Filtres
Catégories
  • Joint torique (3183)
  • Soufflet (146)
  • Corde pour joint torique (61)
  • Joint en X / joint Quad (49)
  • Bague d'étanchéité (31)
  • Joint spécial (28)
  • Bague Bonded Seal (15)
  • Couvercle obturateur (15)
  • Feuille d'étanchéité (13)
  • Profilé de protection des arêtes (5)
  • Boîte de joints toriques (4)
  • Produit semi-fini (1)
  • Bague d'appui (1)
  • Marque

    345 produit(s) avec 3 552 référence(s) :

    Pertinence
    • dichtomatik :OR 15,1x2,7 FKM 80 - SCHWARZ
    • rubix :9813-4012732
    • fabricant :13206
    • Diamètre intérieur
      15,1 mm
    • Diamètre de tore
      2,7 mm
    • Matière
      FKM
    0,93 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :67003907
    • rubix :4861-4055430
    • fabricant :OR 3,00 1,00 70 NBR NB7028
    • Diamètre intérieur
      3 mm
    • Diamètre de tore
      1 mm
    • Matière
      NBR
    1,24 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • latty :21411151
    • rubix :0409-4016091
    • Matière
      aramide polyvalente
    • Epaisseur
      1 mm
    265,30 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :67187290
    • rubix :4861-4055736
    • fabricant :OR 24,60 3,60 70 NBR NB7071
    • Diamètre intérieur
      24,6 mm
    • Diamètre de tore
      3,6 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 0,72
    Promotion
    0,17 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • anyseals :11352
    • rubix :R721-4113436
    • Diamètre intérieur
      4 mm
    • Diamètre de tore
      1 mm
    • Matière
      NBR
    0,16 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • anyseals :11756
    • rubix :R721-4149074
    • fabricant :OR 040.00X3.00 NBR 70..
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre de tore
      3 mm
    • Matière
      NBR
    0,25 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • le joint francais :121800
    • rubix :4481-4027465
    • Diamètre intérieur
      21,3 mm
    • Diamètre de tore
      3,6 mm
    • Matière
      NBR
    391,14 HT
    / 20 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 91,44x5,33 NBR 80 - SCHWARZ
    • rubix :9813-4012177
    • fabricant :181210
    • Diamètre intérieur
      91,44 mm
    • Diamètre de tore
      5,33 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 4,35
    Promotion
    0,59 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 119,3X5,7 FKM 80
    • rubix :R721-4108396
    • fabricant :25481
    • Diamètre intérieur
      119,3 mm
    • Diamètre de tore
      5,7 mm
    • Matière
      FKM
    5,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 78,97x3,53 EPDM 70 SCHWEFEL SCHWARZ
    • rubix :4861-4056309
    • fabricant :21526
    • Diamètre intérieur
      78,97 mm
    • Diamètre de tore
      3,53 mm
    • Matière
      EPDM
    Au lieu de 27,64
    Promotion
    0,03 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :US 14 x 18,7 x 1,5 NBR 70 RS
    • rubix :9813-4000119
    • fabricant :35455
    • Diamètre intérieur
      14 mm
    • Diamètre extérieur
      18,7 mm
    • Epaisseur
      1,5 mm
    Au lieu de 1,94
    Promotion
    0,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :67004211
    • rubix :4861-4053087
    • fabricant :OR 27,00 1,50 70 NBR NB7027
    • Diamètre intérieur
      27 mm
    • Diamètre de tore
      1,5 mm
    • Matière
      NBR
    0,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :RS 11 NBR 70 E1 S25
    • rubix :9813-4000244
    • fabricant :20530
    • Diamètre de tore
      11 mm
    • Dureté Shore A
      70 Shore
    • Matière
      NBR
    327,50 HT
    / 25 mètres
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 39,2X3 FKM 80
    • rubix :4861-4054058
    • fabricant :67012988
    • Diamètre intérieur
      39,2 mm
    • Diamètre de tore
      3 mm
    • Matière
      FKM
    Au lieu de 2,83
    Promotion
    0,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • le joint francais :206131
    • rubix :4481-4049494
    • Diamètre intérieur
      14,7 mm
    • Diamètre extérieur
      21 mm
    • Epaisseur
      1,5 mm
    7,49 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 14X1,6 NBR 70
    • rubix :4861-4056381
    • fabricant :24480
    • Diamètre intérieur
      14 mm
    • Diamètre de tore
      1,6 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 0,06
    Promotion
    0,01 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 30,5X2 NBR 70
    • rubix :4861-4053124
    • fabricant :87497
    • Diamètre intérieur
      30,5 mm
    • Diamètre de tore
      2 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 0,38
    Promotion
    0,01 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • freudenberg sealing technologies :OR 119,50 X 3 88 NBR 156
    • rubix :H768-4073034
    • fabricant :60315
    • Diamètre intérieur
      119,5 mm
    • Diamètre de tore
      3 mm
    • Matière
      NBR
    7,16 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 0046,99X05,33 FKM 80
    • rubix :4861-4072900
    • fabricant :23934
    • Diamètre intérieur
      46,99 mm
    • Diamètre de tore
      5,33 mm
    • Matière
      FKM
    6,56 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 61,9x3,53 NBR 90 - SCHWARZ
    • rubix :9813-4002540
    • fabricant :189437
    • Diamètre intérieur
      61,9 mm
    • Diamètre de tore
      3,53 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 12,13
    Promotion
    0,07 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 41X3,5 NBR 70
    • rubix :4861-4053222
    • fabricant :4336
    • Diamètre intérieur
      41 mm
    • Diamètre de tore
      3,5 mm
    • Matière
      NBR
    69,13 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 79X3,5 NBR 70
    • rubix :4861-4053504
    • fabricant :4537
    • Diamètre intérieur
      79 mm
    • Diamètre de tore
      3,5 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 19,52
    Promotion
    0,02 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 62X4 FKM 80
    • rubix :4861-4054190
    • fabricant :67196636
    • Diamètre intérieur
      62 mm
    • Diamètre de tore
      4 mm
    • Matière
      FKM
    10,22 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 13,2X1,8 NBR 70
    • rubix :4861-4052954
    • fabricant :41687
    • Diamètre intérieur
      13,2 mm
    • Diamètre de tore
      1,8 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 31,69
    Promotion
    0,29 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 345