Soufflet Freudenberg Sealing Technologies 49344567
Convolution multiple Bellow
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49344567
Rubix :H768-4086612
Fabricant :49344567


Résumé technique
| Diamètre | 47 mm |
|---|---|
| Matière | oxyde métallique |
| Longueur minimum | 40 mm |
Détails articles : SOUFFLET V6-01022 42 CR 764
Les soufflets sont des éléments de protection composés d'une partie mobile et de deux pièces de raccordement pour la fixation. Ils protègent les tiges et les pièces de machines se déplaçant dans l'axe contre les salissures, les projections d'eau, la poussière ou les intempéries. Selon leur conception, ils peuvent s'adapter à des mouvements perpendiculaires à l'axe ou à une combinaison de mouvements.
Applications
L'étanchéité fonctionnelle des joints à rotule, la connexion de deux extrémités de tube, les tiges de poussée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 47 mm |
|---|---|
| Matière | oxyde métallique |
| Longueur minimum | 40 mm |
| Longueur maximum | 290 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,54 € HT
/ unité
228,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h