Références
Festo :DADB-V6-100-S126-175
Rubix :0326-2569945
Fabricant :553375
EAN :4052568196837

Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 126 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-V6-100-S126-175
Kit de soufflet DADB-V6-100-S126-175 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=100, Plage de course=126 - 175 mm, Extension de la tige de piston=49 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 126 mm |
| Longueur maximum | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,26 € HT
/ unité
347,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours