Soufflet Festo DADB-V6-63-S351-375

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-63-S351-375
Rubix :0326-2569961
Fabricant :553343
EAN :4052568196677
KIT SOUFFLET DADB- V6-63-S351-375 5

Résumé technique

Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum351 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-63-S351-375 5


Kit de soufflet DADB-V6-63-S351-375 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=63, Plage de course=351 - 375 mm, Extension de la tige de piston=105 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum351 mm
Longueur maximum375 mm
252,91 € HT
/ unité
303,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours