Soufflet Festo DADB-S1-50-S301-350

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-S1-50-S301-350
Rubix :0326-2569894
Fabricant :553491
EAN :4052568197278
KIT SOUFFLET DADB- S1-50-S301-350 0

Résumé technique

Diamètre50 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum301 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-50-S301-350 0


Kit de soufflet DADB-S1-50-S301-350 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=50, Plage de course=301 - 350 mm, Extension de la tige de piston=99 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum301 mm
Longueur maximum350 mm
249,92 € HT
/ unité
299,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours