Soufflet Festo DADB-S1-32-S126-175

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-S1-32-S126-175
Rubix :0326-2569917
Fabricant :553445
EAN :4052568197063
KIT SOUFFLET DADB- S1-32-S126-175 5

Résumé technique

Diamètre32 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum126 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-32-S126-175 5


Kit de soufflet DADB-S1-32-S126-175 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=38 mm, Taille=32, Plage de course=126 - 175 mm, Extension de la tige de piston=63 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum126 mm
Longueur maximum175 mm
168,78 HT
/ unité
202,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours