Soufflet Festo DADB-S1-40-S476-500

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-S1-40-S476-500
Rubix :0326-2569900
Fabricant :553479
EAN :4052568197216
KIT SOUFFLET DADB- S1-40-S476-500 0

Résumé technique

Diamètre40 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum476 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-40-S476-500 0


kit de soufflet DADB-S1-40-S476-500 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=46 mm, Taille=40, Plage de course=476 - 500 mm, Extension de la tige de piston=132 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum476 mm
Longueur maximum500 mm
280,38 HT
/ unité
336,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours