Références
Festo :DADB-V6-50-S251-300
Rubix :0326-2569973
Fabricant :553319
EAN :4052568196554

Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 251 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-50-S251-300 0
Kit de soufflet DADB-V6-50-S251-300 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=50, Plage de course=251 - 300 mm, Extension de la tige de piston=86 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 251 mm |
| Longueur maximum | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,53 € HT
/ unité
283,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours