Références
Festo :DADB-V6-32-S126-175
Rubix :0326-2569994
Fabricant :553275
EAN :4052568196332

Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 126 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-32-S126-175 5
Kit de soufflet DADB-V6-32-S126-175 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=38 mm, Taille=32, Plage de course=126 - 175 mm, Extension de la tige de piston=61 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 126 mm |
| Longueur maximum | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,50 € HT
/ unité
225,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours