Soufflet Freudenberg Sealing Technologies 438211

Convolution multiple Bellow

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :438211
Rubix :9813-4013016
Fabricant :438211
SOUFFLET V6.13

Résumé technique

Diamètre40 mm
Matièrecr
Longueur minimum50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SOUFFLET V6.13


Les soufflets sont des éléments de protection composés d'une partie mobile et de deux pièces de raccordement pour la fixation. Ils protègent les tiges et les pièces de machines se déplaçant dans l'axe contre les salissures, les projections d'eau, la poussière ou les intempéries. Selon leur conception, ils peuvent s'adapter à des mouvements perpendiculaires à l'axe ou à une combinaison de mouvements.

Applications

L'étanchéité fonctionnelle des joints à rotule, la connexion de deux extrémités de tube, les tiges de poussée

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Matièrecr
Longueur minimum50 mm
Longueur maximum150 mm
49,85 € HT
/ unité
59,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h