Soufflet Freudenberg Sealing Technologies 29370

Guêtres

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :29370
Rubix :9813-4013049
Fabricant :29370
SOUFFLET V6.217

Résumé technique

Diamètre190 mm
Matièrecr
Longueur minimum28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SOUFFLET V6.217


Les soufflets sont des éléments de protection composés d'une partie mobile et de deux pièces de raccordement pour la fixation. Ils protègent les tiges et les pièces de machines se déplaçant dans l'axe contre les salissures, les projections d'eau, la poussière ou les intempéries. Selon leur conception, ils peuvent s'adapter à des mouvements perpendiculaires à l'axe ou à une combinaison de mouvements.

Applications

L'étanchéité fonctionnelle des joints à rotule, la connexion de deux extrémités de tube, les tiges de poussée

Informations techniques


Attributs
Diamètre190 mm
Matièrecr
Longueur minimum28 mm
Longueur maximum200 mm
414,87 HT
/ unité
497,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours