Soufflet Festo DADB-V6-80-S351-375

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-80-S351-375
Rubix :0326-2569951
Fabricant :553363
EAN :4052568196776
KIT SOUFFLET DADB- V6-80-S351-375 5

Résumé technique

Diamètre80 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum351 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-80-S351-375 5


Kit de soufflet DADB-V6-80-S351-375 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=80, Plage de course=351 - 375 mm, Extension de la tige de piston=87 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre80 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum351 mm
Longueur maximum375 mm
338,57 € HT
/ unité
406,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours