Références
Festo :DADB-V6-50-S176-250
Rubix :0326-2569974
Fabricant :553317
EAN :4052568196547

Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 176 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-50-S176-250 0
Kit de soufflet DADB-V6-50-S176-250 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=50, Plage de course=176 - 250 mm, Extension de la tige de piston=73 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 176 mm |
| Longueur maximum | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,85 € HT
/ unité
247,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours