Colles et adhésifs liquides 3M 08080, Contenance: 500 ml | Couleur: Incolore

Colle en aérosol 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :08080
Rubix :0168-8057683
Fabricant :7000116701
EAN :5900422003649
COLLE UNIVERSELLE TRANSPARENTE 08080 AE 500 ML (SD02) UC12

Résumé technique

Couleurincolore
Contenance500 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE UNIVERSELLE TRANSPARENTE 08080 AE 500 ML (SD02) UC12


Collez facilement vos tissus de décoration, garnitures, tapis de pied et vinyles avec support en toile grâce à la colle en aérosol 3M™. Notre colle en aérosol polyvalente permet également de coller rapidement des garnitures internes légères et des mousses de garniture sur des surfaces de type métal, bois ou autre.

Par rapport aux applications manuelles, nos colles en aérosol couvrent rapidement des surfaces étendues. La buse de l’aérosol, prévue pour empêcher tout bouchage, s’ajuste facilement afin de permettre une pulvérisation en dentelle, à champ large ou étroit. Ainsi, si le couvercle n’est pas mis, la colle ne coule pas et ne sèche pas, ce qui évite tout gaspillage.
Les colles en aérosol sont utilisées pour le collage des garnitures internes légères, comme les garnitures de toit et les plastiques.

Points forts

La base de l’aérosol s’ajuste facilement afin de permettre une pulvérisation en dentelle, à champ large ou étroit.;Séchage rapide;Couvre rapidement des surfaces étendues par rapport aux applications manuelles;Évite le séchage et le gaspillage de colle lorsque le couvercle n’est pas mis sur un pot

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Contenance500 ml
Type d'applicationspruzzo aerosol con ugello regolabile
545,52 € HT
/ 12 unités
654,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours