Ensemble forestier 3M G500V5CH510-OR, Couleur : Orange | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC) | Indice global d'affaiblissement SNR : 28 dB
Coiffe combinée 3M™ série G500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :G500V5CH510-OR
Rubix :2771-6121111
Fabricant :7000103790
EAN :4046719497041






Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : COMBINAISON FORESTIERE ORANGE AVEC COIFFE G500
Cette coiffe combinée 3M™ série G500 est une solution polyvalente conçue pour offrir une protection faciale et auditive optimale dans divers environnements industriels. Grâce à sa conception modulaire, elle permet l’intégration facile de plusieurs Équipements de Protection Individuelle (EPI) tels que des écrans faciaux, des coquilles auditives et des lunettes de sécurité intégrées. Alliant confort, adaptabilité et robustesse, elle est idéale pour les professionnels cherchant une protection fiable et personnalisable.
Caractéristiques:
Cet ensemble forestier se distingue par sa conception ergonomique du support du cou et son ajustabilité avancée. Le serre-tête est doté d’une crémaillère pour un réglage précis et confortable, adapté à un usage prolongé. Sa face avant ventilée contribue au confort tout en permettant l’attache de câbles pour des accessoires de communication Peltor. Compatible avec une gamme de protections auditives et visières, cette coiffe s’adapte aux besoins variés des utilisateurs, tout en offrant une excellente stabilité grâce à un design robuste. Le harnais est réglable sur 8 positions pour ajuster à la taille de la tête. Il est composé d’une face avant, d’un serre-tête, d’un écran facial grillagé et d’une protection auditive.
Spécifications:
• Matériaux : polypropylène (PP), polyamide (PA), acier inoxydable et polyester (PVC)
• Poids serre-tête : 212 g
• Taille réglable : 54-62 cm
• Visière : polycarbonate, épaisseur 1,5 mm, avec traitement anti-buée intérieur et extérieur
• Plage de température d’utilisation : -5°C à +55°C
• Durée de vie maximale : jusqu’à 5 ans, selon les conditions d’utilisation.
• Couleur : noir et orange
• Harnais à crémaillère à 4 points
• Ecran facial grillagé
• Coquilles antibruit
Normes:
Ce serre-tête G500 répond aux exigences essentielles de sécurité selon la Directive Européenne 89/686/CEE et est marqué CE. L’écran facial grillagé a été testé selon la norme EN 1731.
Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Caractéristiques:
Cet ensemble forestier se distingue par sa conception ergonomique du support du cou et son ajustabilité avancée. Le serre-tête est doté d’une crémaillère pour un réglage précis et confortable, adapté à un usage prolongé. Sa face avant ventilée contribue au confort tout en permettant l’attache de câbles pour des accessoires de communication Peltor. Compatible avec une gamme de protections auditives et visières, cette coiffe s’adapte aux besoins variés des utilisateurs, tout en offrant une excellente stabilité grâce à un design robuste. Le harnais est réglable sur 8 positions pour ajuster à la taille de la tête. Il est composé d’une face avant, d’un serre-tête, d’un écran facial grillagé et d’une protection auditive.
Spécifications:
• Matériaux : polypropylène (PP), polyamide (PA), acier inoxydable et polyester (PVC)
• Poids serre-tête : 212 g
• Taille réglable : 54-62 cm
• Visière : polycarbonate, épaisseur 1,5 mm, avec traitement anti-buée intérieur et extérieur
• Plage de température d’utilisation : -5°C à +55°C
• Durée de vie maximale : jusqu’à 5 ans, selon les conditions d’utilisation.
• Couleur : noir et orange
• Harnais à crémaillère à 4 points
• Ecran facial grillagé
• Coquilles antibruit
Normes:
Ce serre-tête G500 répond aux exigences essentielles de sécurité selon la Directive Européenne 89/686/CEE et est marqué CE. L’écran facial grillagé a été testé selon la norme EN 1731.
Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Points forts
• Ajustabilité précise grâce à une crémaillère ergonomique.
• Ventilation intégrée pour un confort accru, même en utilisation prolongée.
• Modularité exceptionnelle permettant d’ajouter des accessoires comme des protections auditives ou des lunettes.
• Matériaux robustes et durables, adaptés à une utilisation dans des environnements industriels exigeants.
• Design léger et équilibré pour réduire la fatigue de l’utilisateur.
• Ventilation intégrée pour un confort accru, même en utilisation prolongée.
• Modularité exceptionnelle permettant d’ajouter des accessoires comme des protections auditives ou des lunettes.
• Matériaux robustes et durables, adaptés à une utilisation dans des environnements industriels exigeants.
• Design léger et équilibré pour réduire la fatigue de l’utilisateur.
Applications
Idéal pour différents environnements, ce produit est parfaitement adapté aux secteurs du jardinage, de la construction, de l’industrie générale et des services publics. Elle offre une protection efficace pour les tâches impliquant des risques d’impacts, de projections de particules ou d’exposition prolongée au bruit.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Poids | 9588 g |
| Matière | pvc/inox/pp/pa/pom/polycarbonate |
| Indice global d'affaiblissement SNR | 28 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
874,50 € HT
/ 10 unités
1 049,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h